CEMBRE SPA - CEM20N3M32N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M32X1 - 20N3M32N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8016692466408
Artikelnummer
CEM20N3M32N
Herstellernummer
20N3M32N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
36 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
4 mm


