CEMBRE SPA - CEM20N3M25N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M25X1 - 20N3M25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8016692466378
Artikelnummer
CEM20N3M25N
Herstellernummer
20N3M25N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Erdungsanschluss:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
4 mm


