Startseite

CEMBRE SPA - CEM20N3M20N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M20X1 - 20N3M20N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20N3M20N CONTRODADO OTTONE  EMC  IP68,5 BAR M20X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Höhe - 3.5 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692466354

Artikelnummer

CEM20N3M20N

Herstellernummer

20N3M20N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Höhe:

3.5 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

ja

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR M20X1.. Controdado per pressacavo