Startseite

CEMBRE SPA - CEM20N3M12N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M12X1 - 20N3M12N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20N3M12N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M12X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692466293

Artikelnummer

CEM20N3M12N

Herstellernummer

20N3M12N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

15 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Mit Erdungsanschluss:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

3.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR M12X1.. Controdado per pressacavo