CEMBRE SPA - CEM20A43216N ADATTATORE OTTONE NICHELATO M32X1,5-PG1 - 20A43216N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Vernickelt - ja
Packung
25 ST
EAN
8016692200187
Artikelnummer
CEM20A43216N
Herstellernummer
20A43216N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Innengewinde:
16


