Startseite

CEMBRE SPA - CEM20A42925N ADATTATORE OTTONE NICHELATO PG29-M25X1, - 20A42925N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20A42925N ADATTATORE OTTONE NICHELATO  PG29-M25X1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 29

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692453927

Artikelnummer

CEM20A42925N

Herstellernummer

20A42925N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Adattatore in ottone nichelato da filettatura PG a filettatura metrica