Startseite

CEMBRE SPA - CEM20A42516N ADATTATORE OTTONE NICHELATO M25X1,5-PG1 - 20A42516N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20A42516N ADATTATORE OTTONE NICHELATO M25X1,5-PG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692200170

Artikelnummer

CEM20A42516N

Herstellernummer

20A42516N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Adattatore in ottone nichelato da filettatura metrica a filettatura PG