CEMBRE SPA - CEM20A42513N ADATTATORE OTTONE NICHELATO M25X1,5-PG1 - 20A42513N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692200163
Artikelnummer
CEM20A42513N
Herstellernummer
20A42513N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Innengewinde:
13


