CEMBRE SPA - CEM20A42016N ADATTATORE OTTONE NICHELATO M20X1,5-PG1 - 20A42016N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Packung
50 ST
EAN
8016692415758
Artikelnummer
CEM20A42016N
Herstellernummer
20A42016N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
16


