CEMBRE SPA - CEM20A41620N ADATTATORE OTTONE NICHELATO PG16-M20X1, - 20A41620N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Packung
50 ST
EAN
8016692453866
Artikelnummer
CEM20A41620N
Herstellernummer
20A41620N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Außengewinde:
16


