Startseite

CEMBRE SPA - CEM20A41320N ADATTATORE OTTONE NICHELATO PG13,5-M20X - 20A41320N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20A41320N ADATTATORE OTTONE NICHELATO PG13,5-M20X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 13.5

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692453828

Artikelnummer

CEM20A41320N

Herstellernummer

20A41320N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

13.5

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Außengewinde:

13

Adattatore in ottone nichelato da filettatura PG a filettatura metrica