Startseite

CEMBRE SPA - CEM20A40916N ADATTATORE OTTONE NICHELATO PG9-M16X1,5 - 20A40916N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20A40916N ADATTATORE OTTONE NICHELATO PG9-M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692453811

Artikelnummer

CEM20A40916N

Herstellernummer

20A40916N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Außengewinde:

9

Adattatore in ottone nichelato da filettatura PG a filettatura metrica