Startseite

CEMBRE SPA - CEM20935063N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M50 A M63 - 20935063N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20935063N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M50 A M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692405001

Artikelnummer

CEM20935063N

Herstellernummer

20935063N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ampliatore in ottone nichelato con passo metrico