Startseite

CEMBRE SPA - CEM20933250N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M32 A M50 - 20933250N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20933250N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M32 A M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692404967

Artikelnummer

CEM20933250N

Herstellernummer

20933250N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ampliatore in ottone nichelato con passo metrico