Startseite

CEMBRE SPA - CEM20933240N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M32 A M40 - 20933240N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20933240N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M32 A M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692404943

Artikelnummer

CEM20933240N

Herstellernummer

20933240N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ampliatore in ottone nichelato con passo metrico