CEMBRE SPA - CEM20932540N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M25 A M40 - 20932540N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
50 ST
EAN
8016692404929
Artikelnummer
CEM20932540N
Herstellernummer
20932540N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


