Startseite

CEMBRE SPA - CEM20932532N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M25 A M32 - 20932532N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20932532N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M25 A M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692404899

Artikelnummer

CEM20932532N

Herstellernummer

20932532N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Ampliatore in ottone nichelato con passo metrico