CEMBRE SPA - CEM2053M63N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 M63X1,5 - 2053M63N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - Nickel
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692176130
Artikelnummer
CEM2053M63N
Herstellernummer
2053M63N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing


