Startseite

CEMBRE SPA - CEM2053M16N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 M16X1,5 - 2053M16N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2053M16N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692176017

Artikelnummer

CEM2053M16N

Herstellernummer

2053M16N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo in ottone nichelato con passo metrico, grado di protezione IP54