Startseite

CEMBRE SPA - CEM2052042N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 PG42 - 2052042N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2052042N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692153148

Artikelnummer

CEM2052042N

Herstellernummer

2052042N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo in ottone nichelato con passo Pg, gradi di protezione IP54