CEMBRE SPA - CEM2052029N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 PG29 - 2052029N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - Nickel
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692137599
Artikelnummer
CEM2052029N
Herstellernummer
2052029N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Messing


