CEMBRE SPA - CEM2052013N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 PG13,5 - 2052013N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692148175
Artikelnummer
CEM2052013N
Herstellernummer
2052013N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
Nickel
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


