CEMBRE SPA - CEM2052011N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 PG11 - 2052011N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - Nickel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692147697
Artikelnummer
CEM2052011N
Herstellernummer
2052011N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoffgüte:
Messing


