Startseite

CEMBRE SPA - CEM2052007N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 PG7 - 2052007N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2052007N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 PG7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692142128

Artikelnummer

CEM2052007N

Herstellernummer

2052007N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Tappo in ottone nichelato con passo Pg, gradi di protezione IP54