CEMBRE SPA - CEM204500 ETICH.WSE DI EMERG.X PULS.DA 22,5 MM-DIM - 204500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692406428
Artikelnummer
CEM204500
Herstellernummer
204500
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Durchmesser:
60 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


