CEMBRE SPA - CEM20436340N RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M63 A M40 - 20436340N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
10 ST
EAN
8016692405285
Artikelnummer
CEM20436340N
Herstellernummer
20436340N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


