CEMBRE SPA - CEM20434032N RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M40 A M32 - 20434032N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Werkstoff - Messing
Packung
1 ST
EAN
8016692405377
Artikelnummer
CEM20434032N
Herstellernummer
20434032N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


