Startseite

CEMBRE SPA - CEM20432516N RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M25 A M16 - 20432516N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20432516N RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M25 A M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692408583

Artikelnummer

CEM20432516N

Herstellernummer

20432516N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione in ottone nichelato con passo metrico