CEMBRE SPA - CEM20432512N RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M25 A M12 - 20432512N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
50 ST
EAN
8016692202303
Artikelnummer
CEM20432512N
Herstellernummer
20432512N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


