Startseite

CEMBRE SPA - CEM20432012N RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M20 A M12 - 20432012N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20432012N RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M20 A M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692405063

Artikelnummer

CEM20432012N

Herstellernummer

20432012N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione in ottone nichelato con passo metrico