Startseite

CEMBRE SPA - CEM20431612N RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M16 A M12 - 20431612N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20431612N RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M16 A M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692405049

Artikelnummer

CEM20431612N

Herstellernummer

20431612N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione in ottone nichelato con passo metrico