Startseite

CEMBRE SPA - CEM20424842N RIDUZIONE OTTONE DA PG48 A PG42 - 20424842N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20424842N RIDUZIONE OTTONE DA PG48 A PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 42

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 48

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692126715

Artikelnummer

CEM20424842N

Herstellernummer

20424842N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

42

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

48

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg