Startseite

CEMBRE SPA - CEM20423621N RIDUZIONE OTTONE DA PG36 A PG21 - 20423621N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20423621N RIDUZIONE OTTONE DA PG36 A PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692126579

Artikelnummer

CEM20423621N

Herstellernummer

20423621N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindemaß PG Außengewinde:

36

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg