Startseite

CEMBRE SPA - CEM20422916N RIDUZIONE OTTONE DA PG29 A PG16 - 20422916N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20422916N RIDUZIONE OTTONE DA PG29 A PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692126517

Artikelnummer

CEM20422916N

Herstellernummer

20422916N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg