Startseite

CEMBRE SPA - CEM20422113N RIDUZIONE OTTONE DA PG21 A PG13 - 20422113N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20422113N RIDUZIONE OTTONE DA PG21 A PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 21

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692126456

Artikelnummer

CEM20422113N

Herstellernummer

20422113N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg