Startseite

CEMBRE SPA - CEM20421307N RIDUZIONE OTTONE DA PG13,5 A PG7 - 20421307N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20421307N RIDUZIONE OTTONE DA PG13,5 A PG7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 7

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 13.5

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692126227

Artikelnummer

CEM20421307N

Herstellernummer

20421307N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg