Startseite

CEMBRE SPA - CEM20421109N RIDUZIONE OTTONE DA PG11 A PG9 - 20421109N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20421109N RIDUZIONE OTTONE DA PG11 A PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 9

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 11

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692126180

Artikelnummer

CEM20421109N

Herstellernummer

20421109N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg