Startseite

CEMBRE SPA - CEM204102HT015 ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 74X37 + TES - 204102HT015

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM204102HT015 ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 74X37 + TES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692345703

Artikelnummer

CEM204102HT015

Herstellernummer

204102HT015

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

37 mm

Höhe:

74 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 74X37 TES.. Segnale di indicazione / pericolo