CEMBRE SPA - CEM204102HT015-BULK ETICH.AVVERT.WST-HTPT 74X37 + TESTO BULK - 204102HT015-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
1020 ST
EAN
8016692629520
Artikelnummer
CEM204102HT015-BULK
Herstellernummer
204102HT015-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
37 mm
Höhe:
74 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


