Startseite

CEMBRE SPA - CEM204001 ETICH.AVV.WS-HTP-TENSIONE ELETTRICA- 52X - 204001

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM204001 ETICH.AVV.WS-HTP-TENSIONE ELETTRICA- 52X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692345635

Artikelnummer

CEM204001

Herstellernummer

204001

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

18 mm

Höhe:

37 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Tensione elettrica