Startseite

CEMBRE SPA - CEM203902 ETICHETTA AVVERTIMENTO WS-LB -LASER- 50M - 203902

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM203902 ETICHETTA AVVERTIMENTO WS-LB -LASER- 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692393193

Artikelnummer

CEM203902

Herstellernummer

203902

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Laser; Il simbolo rappresentato nell'etichetta rispetta le norme: - 92/58/CEE - ISO 3864