CEMBRE SPA - CEM203404 ETICH.AVV.WS-DO OSTACOLI SUL SUOLO 150 M - 203404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692897219
Artikelnummer
CEM203404
Herstellernummer
203404
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
150 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-DO, SIMBOLO OSTACOLI SUL SUOLO, DIMENSIONE 150mm


