Startseite

CEMBRE SPA - CEM203402 ETICH.AVV.WS-DO OSTACOLI SUL SUOLO 50 MM - 203402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692392493

Artikelnummer

CEM203402

Herstellernummer

203402

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-DO, SIMBOLO OSTACOLI SUL SUOLO, DIMENSIONE 50mm