Startseite

CEMBRE SPA - CEM203401 ETICH.AVV.WS-DO OSTACOLI SUL SUOLO 25 MM - 203401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 240 ST

EAN

8016692897196

Artikelnummer

CEM203401

Herstellernummer

203401

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

25 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-DO, SIMBOLO OSTACOLI SUL SUOLO, DIMENSIONE 25mm