Startseite

CEMBRE SPA - CEM2033M75N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M75X1,5 - 2033M75N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2033M75N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M75X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 75

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316091598

Artikelnummer

CEM2033M75N

Herstellernummer

2033M75N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

75

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

80 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

7 mm

Controdado, in ottone nichelato, passo metrico