CEMBRE SPA - CEM2033M40N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M40X1,5 - 2033M40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 1.5 mm
Höhe - 5 mm
Schlüsselweite - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
2033
EAN
8016692923390
Artikelnummer
CEM2033M40N
Herstellernummer
2033M40N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


