Startseite

CEMBRE SPA - CEM2033M32N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M32X1,5 - 2033M32N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2033M32N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Schlüsselweite - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692157696

Artikelnummer

CEM2033M32N

Herstellernummer

2033M32N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Höhe:

4 mm

Schlüsselweite:

36 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in ottone nichelato a passo metrico

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie