Startseite

CEMBRE SPA - CEM2033M16N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M16X1,5 - 2033M16N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2033M16N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692158266

Artikelnummer

CEM2033M16N

Herstellernummer

2033M16N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

19 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

2.8 mm

Controdado in ottone nichelato a passo metrico

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie