Startseite

CEMBRE SPA - CEM2033M12N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M12X1,5 - 2033M12N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2033M12N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M12X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692157610

Artikelnummer

CEM2033M12N

Herstellernummer

2033M12N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

16 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

2.8 mm

Controdado in ottone nichelato a passo metrico

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie