Startseite

CEMBRE SPA - CEM203305 ETICH.AVV.WS-DF PERICOLO DI CADUTA 200 M - 203305

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM203305 ETICH.AVV.WS-DF PERICOLO DI CADUTA 200 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692897172

Artikelnummer

CEM203305

Herstellernummer

203305

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

200 mm

Stärke:

0.1 mm

Etichetta adesiva di avvertimento ws-df, simbolo pericolo di caduta